HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 PCBマウント
仕様
●極数: 10●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: スルーボードコネクタ●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: 垂直●結線方法: 圧着●シリーズ: M80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(13個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00841061
M80-5111042
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください