曜日別特売

HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3301042

HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3301042 - HARWIN
仕様●極数: 20●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●定格電流: 1A●表面処理:コンタクト: 金, ニッケルの上に錫●シリーズ: Archer M50●動作温度 Min: -40.0℃●動作温度 Max: 105.0℃●定格電圧: 1.0 kV ac●ハウジング材質: PBT●2列メスIDCコネクタ、極性付き - 20極(10 + 10)。 コンタクト部分は金仕上げ、終端部はスズ仕上げ。 0.635 mmピッチ、30 AWGのリボンケーブル用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(34個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00842567M50-3301042
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする