曜日別特売

Cypress Semiconductor, CY62136FV30LL-45Z

Cypress Semiconductor, CY62136FV30LL-45Z - INFINEON
仕様●メモリサイズ: 2Mbit●構成: 128k x 16●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 16bit●最大ランダムアクセス時間: 45nsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841246CY62136FV30LL-45ZSXI
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする