曜日別特売

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 8V dc 0.75A 1206

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 8V dc 0.75A 1206 - LITTELFUSE
仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 8V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.09Ω●最大抵抗: 290mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008415351206L075THYR
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする