曜日別特売

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 50V ac/dc 0440001.WR

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 50V ac/dc 0440001.WR - LITTELFUSE
仕様●定格電流: 1A●定格電圧: 50V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 440シリーズヒューズ. Littelfuse 440シリーズのヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度及び高突入電流の下で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、サーバー、ノートブックコンピュータ、データモデム、ハードディスクドライブ、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 超高I2t値RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008409390440001.WR
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする