仕様●定格電流: 62mA●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体直径: 2.8mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●シリーズ: 251℃●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)