LITTELFUSE
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 355A 定格電圧 80V dc
仕様
●定格電流: 355A●ヒューズタイプ: ヒューズストリップ●定格電圧: 80V dc●色: グレー、白●長さ: 82mm●幅: 22mm●高さ: 10.5mm●全体の寸法: 82×10.5×22mm●本体材質: セラミック●溶断速度: F●ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00841115
157.5701.6351
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください