曜日別特売

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V 0437.500WR

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V 0437.500WR - LITTELFUSE
仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 63V●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150 ℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008405190437.500WR
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする