Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.75A 16V dc 0.35A 1206

Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.75A 16V dc 0.35A 1206 - LITTELFUSE
仕様●動作電流: 0.75A●定格電圧: 16V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.35A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.5mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.3Ω●最大抵抗: 1.2Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008422171206L035/16YR
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする