Littelfuse リセッタブルヒューズ 4A 15V dc 2A 2920

Littelfuse リセッタブルヒューズ 4A 15V dc 2A 2920 - LITTELFUSE
仕様●動作電流: 4A●定格電圧: 15V dc●動作時間: 5s●保持電流: 2A●電流 Max: 40 A●長さ: 7.98mm●高さ: 1.25mm●幅: 5.44mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.05Ω●最大抵抗: 125mΩ●電力損失: 1.5W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 2920℃●シリーズ: 2920Lmm●Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008441162920L200DR
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする