Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 15A, 65V 0451015.MRL

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 15A, 65V 0451015.MRL - LITTELFUSE
仕様●定格電流: 15A●定格電圧: 65V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 24 V dc, 50 A @ 65 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008416480451015.MRL
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする