曜日別特売

CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CMFTB/3 1.5mm2 3極 16mm ピッチ

CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CMFTB/3 1.5mm2 3極 16mm ピッチ - CAMDENBOSS
仕様●極数: 3●定格電流: 20A●適合電線サイズ: 4 mm2●結線方法: 埋め込みネジ●実装タイプ: ネジ●ヒューズ: あり●材質: ナイロン●定格電圧: 690 Vmm●ケーブルCSA: 1.5mm2●動作温度 Max: +125℃●6.3×25 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5×20 mm / 6.3×25 mm ( 1×1/4 インチ)ヒューズに対応 IEC257 に適合 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 10 mmq ( 3×1.5 mm2 又は 2×2.5 mm2 ) アースねじ及びワッシャが付属していますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843276CMFTB/3
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする