CAMDENBOSS
CAMDENBOSS パイロットランプ, 28V, 白, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-2825-T/OPL
仕様
●定格電圧: 28V●ライト出力色: 白●実装ホールサイズ: 6.4mm●終端タイプ: リードワイヤ●ベゼルスタイル: 突起●ベゼル色: クロム●定格電流: 25mA●固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 61428 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00843809
IND515205-2825-T/OPL
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください