曜日別特売

CAMDENBOSS 端子台 CHTB10/2N 2極 CHTB

CAMDENBOSS 端子台 CHTB10/2N 2極 CHTB - CAMDENBOSS
仕様
●極数: 2●定格電流: 57A●適合電線サイズ: 10 mm2●結線方法: スクリュー●シリーズ: CHTB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(360個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840711CHTB10/2N
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする