曜日別特売
CHTB10/2N CAMDENBOSS 端子台 CHTB10/2N 2極 CHTB CAMDENBOSS 00840711

CAMDENBOSS 端子台 CHTB10/2N 2極 CHTBCHTB10/2N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(360個)
注文コード
00840711
品番
CHTB10/2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
仕様
●極数: 2●定格電流: 57A●適合電線サイズ: 10 mm2●結線方法: スクリュー●シリーズ: CHTB
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする