CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/1 4mm2 1極 16mm ピッチ

CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/1 4mm2 1極 16mm ピッチ - CAMDENBOSS
仕様●極数: 1●定格電流: 20A●適合電線サイズ: 4 mm2●結線方法: 埋め込みネジ●実装タイプ: ネジ●ヒューズ: あり●材質: ナイロン●定格電圧: 690 Vmm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +120℃●5×20 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 極 Terminal ストリップ、 IEC257 準拠の 5×20 mm ヒューズホルダ付き インターロック式ヒューズホルダ CFTBN/1 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 4 mm 2 標準 1 → 5 極、アースねじ付き、ワイヤプロテクタなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840336CFTBN/1
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする