CAMDENBOSS
CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-GRN
仕様
●定格電圧: 5V●ライト出力色: 緑●実装ホールサイズ: 8mm●ランプタイプ: LED●ランプサイズ: 10 mm●終端タイプ: リードワイヤ●シリーズ: 513
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00843678
IND513113-LED-GRN
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください