CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND5032211-240-T/GRN

CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND5032211-240-T/GRN - CAMDENBOSS
仕様●定格電圧: 240V●ライト出力色: 緑●実装ホールサイズ: 8mm●終端タイプ: はんだタブ●ベゼルスタイル: 突起●ベゼル色: クロム●定格電流: 800μA●8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mm色拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841630IND5032211-240-T/GRN
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする