曜日別特売

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, SI-50158-F

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, SI-50158-F - Bel-Stewart
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 8P8C●シールドタイプ: STP●方向: ストレート●長さ: 15.21mm●幅: 17.98mm●深さ: 25.4mm●シリーズ: MagJack●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Stewart Magjack コネクタモジュール. Stewart Magjackコネクタモジュールシリーズには、Belコネクタと磁石を組み合わせた内蔵デバイスが用意されています。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、信号絶縁を実現しています。Magjackコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. ストレートとライトアングルを用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840266SI-50158-F
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする