曜日別特売

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, SS-39200-011

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, SS-39200-011 - Bel-Stewart
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6a●ポート数: 1●極数: 8●シールドタイプ: シールド付き●方向: ストレート●長さ: 13.71mm●深さ: 42.4mm●シリーズ: SS-39●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Bel Stewart RJ45 モジュラプラグ. この BEL Stewart RJ45 モジュラプラグ は、イーサネットおよびテレコムアプリケーションに最適です。RJ45 コネクタを保護するためのロードバーとスナグストレインリリーフブーツが付属しています。このコネクタは、単線またはより線を接続するように設計されています。 銅合金の電気研磨コンタクトにより、挿入サイクル 1000 回の信頼性を確保しています。コネクタの本体は UL94-V0 プラスチック製で、取り付けが容易なロードバーも付いています。 8P8C コネクタは、コンピュータネットワーキングおよびテレコミュニケーションアプリケーションで最も一般的な選択肢の 1 つです。これは 8 ポジション 8 コンタクトを意味します。 この RJ45 モジュラプラグは、カテゴリ 6 準拠ケーブルに終端処理された場合に、 EIA/TIA-カテゴリ 6 ( CAT 6 )コンポーネント規格に適合し、カテゴリ 6 終端処理工具を使用して現場で取り付け可能です。. 種類: ; 413-380 413-380 (SS-39200-011) - CAT 6A RJ45 プラグ、黒ブーツ付き ; 413-386(SS-3100-011) 413-386(SS-3100-011) - Cat 6A RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き。 CAT 6a RJ 45 プラグ、シールドなし ; 413-396 413-396 (SS-39100-008) - CAT 6 RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き. シールド付き対シールドなし シールド付き RJ45 コネクタは、内部に金属製のケーシングを備えており、シールド付きケーブルを使用すると、ケーブルの全長にわたって信号の干渉を防止できます。シールドされていない RJ45 コネクタには、このケーシングはありません。シールド付きタイプは、長距離に対応できる用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840327SS-39200-011
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする