Bel-Stewart 圧着工具 SS-39200-0xx プラグ 2980075-01

Bel-Stewart 圧着工具 SS-39200-0xx プラグ 2980075-01 - Bel-Stewart
仕様●製品タイプ: 圧着工具●併用可能製品: SS-39200-0xx プラグ●使用: ハンド●ラチェット: あり●Cat 6シールド終端処理工具キット. Bell Stewart 2980075-01は、プロや本格的なDIY愛好家のために設計された高品質のツールです。最高品質の素材で製造されており、長寿命で簡単な操作性を実現しています。このプロフェッショナルハンドツールは、シールド付きSS-39200-0xx Cat 6プラグの組み立て専用に設計されています。パラレルアクション、フルサイクル、手動リリース付きラチェット圧着アクションを備えています。また、蝶ネジを使用することで、金型を素早く簡単に交換できます。 特長とメリット: プロ仕様の耐久性の高いハンドツール 高品質で軽量な素材を使用。質量はわずか460 g コンパクトなサイズ(210 mm x 60 mm) ワンステップ機能により、コンタクトとシールドを同時に圧着することが可能 代表的な用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具の違いは何ですか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が流れている場所でも使用できるように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか 軸および可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することで、完全でガスタイトな圧着を確実に行い、将来的な電気接続の劣化や絶縁破壊を防ぐことができます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008434592980075-01
オープン
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする