仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 8P8C●シールドタイプ: STP●方向: ストレート●長さ: 27.43mm●幅: 17.25mm●深さ: 33.91mm●シリーズ: MagJack●コンタクト材質: 銅●表面処理:コンタクト: 金●Stewart Magjack コネクタモジュール. Stewart Magjackコネクタモジュールシリーズには、Belコネクタと磁石を組み合わせた内蔵デバイスが用意されています。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、信号絶縁を実現しています。Magjackコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. ストレートとライトアングルを用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個