Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, 1.5SMC6.8A
- 仕様
- ●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 10.5V●最小ブレークダウン電圧: 6.45V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO214AB●最大逆スタンドオフ電圧: 5.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 100A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.48mm●最大逆漏れ電流: 1mA●SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









