1.5SMC6.8A Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, 1.5SMC6.8A BOURNS 00841745

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, 1.5SMC6.8A1.5SMC6.8A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
00841745
品番
1.5SMC6.8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 10.5V●最小ブレークダウン電圧: 6.45V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO214AB●最大逆スタンドオフ電圧: 5.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 100A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.48mm●最大逆漏れ電流: 1mA●SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする