Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA - BOURNS
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 87.1V●最小ブレークダウン電圧: 60V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 54V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 17.2A●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 7.15×6.25×2.75mm●高さ: 2.75mm●SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00844378SMCJ54CA
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする