BOURNS
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, 5.0SMDJ12A
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 19.9V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 5000W●最大ピークパルス電流: 252A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.31mm●高さ: 2.31mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00842969
5.0SMDJ12A
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください