曜日別特売

こたつテーブル 布団セット 正方形

こたつテーブル 布団セット 正方形 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 正方形 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 正方形 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 正方形 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 正方形 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 正方形 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 正方形 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 正方形 - YAMAZEN(山善)

こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セット。本体の色とふとんをお選びいただけます。
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル
天板はリバーシブル仕様。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
こたつ布団
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。

用途こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル フランネル材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、布団:ポリエステル100%質量(kg)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)75×75×391時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5内容量1セット
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00848088SEU-752(B)+KKF-1818BEブラック / ギャベ柄(ベージュ)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00848079SEU-752(W)+KKF-1818GYホワイト / ギャベ柄(グレー)
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
00848097SEU-752(B)+KKF-1818GYブラック / ギャベ柄(グレー)
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
00848070SEU-752(W)+KKF-1818BEホワイト / ギャベ柄(ベージュ)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする