曜日別特売

HY Electronic Corp 汎用ダイオード スルーホール, 3A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-27, 2-Pin

HY Electronic Corp 汎用ダイオード スルーホール, 3A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-27, 2-Pin - HY Electronic Corp
仕様●最大順方向電流: 3A●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大逆電圧: 1000V●パッケージタイプ: DO-27●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008501451N5408G
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする