曜日別特売

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8420242

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8420242 - HARWIN
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 90° PCテールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(32個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850511M80-8420242
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする