HARWIN
HARWIN 電池ホルダ S8401-46 1 PCB
仕様
●電池タイプ: CR2016、CR2025、CR2032●セルの数: 1●マウント: PCB●タイプ: バッテリホルダー●最大セル直径: 20mm●寸法: 22.9 x 6.6mm●接点タイプ: ハンダ用タグ●電池シェル材質: ナイロン●接点材質: リン酸銅●CR2032及びBR2032 (O 20 x 3.2 mm)コイン電池に最適です。 基板上のフットプリントを最小限に抑える縦型です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00850915
S8401-46
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください