曜日別特売

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.0mm 1列 M80-5000000M2-04-331-00-000

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.0mm 1列 M80-5000000M2-04-331-00-000 - HARWIN
仕様●シリーズ: Datamate Mix-Tek●ピッチ: 4.0mm●極数: 4●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 20.0A●定格電圧: 1.2 kV●ジャックスクリュー + 3.5 mm基板実装(溝付きナット使用)、垂直基板接続用の構成済みパワーコンタクト x 4 長さ3.5 mmのPCテール 2.00 mmピッチ高信頼性DatamateコネクタシステムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851561M80-5000000M2-04-331-00-000
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする