仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8個)