仕様●シリーズ: Datamate Mix-Tek●ピッチ: 4.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 20.0A●定格電圧: 1.2 kV●ジャックスクリュー + 5 mm基板実装(溝付きボルト使用)、水平基板接続用の構成済みパワーコンタクト x 2 長さ3.5 mmのPCテール 2.00 mmピッチ高信頼性DatamateコネクタシステムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個