曜日別特売

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.0mm 1列 M80-5000000M1-02-331-00-000

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.0mm 1列 M80-5000000M1-02-331-00-000 - HARWIN
仕様●シリーズ: Datamate Mix-Tek●ピッチ: 4.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 20.0A●定格電圧: 800 → 0 V●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルプラグコネクタ. Datamate Mix-TekオスOff The Shelf (OTS)ケーブルプラグコネクタは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれており、ジャックスクリュー付きの取り付けフランジを備えています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 このDatamate Mix-Tekケーブルプラグの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851116M80-5000000M1-02-331-00-000
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする