HARWIN
HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCB
仕様
●電池タイプ: CR1216, CR1225●セルの数: 1●マウント: PCB●タイプ: バッテリホルダー●最大セル直径: 12.5mm●寸法: 19.2 x 4.25mm●接点タイプ: ハンダ用タグ●電池シェル材質: PPS●接点材質: リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00850547
S8411-45R
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください