HAMMOND
Hammond アルミケース, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:259 mm 1456PK4WHBU
仕様
●材質: アルミニウム●奥行き: 259 mm●高さ: 102 mm●幅: 356 mm●外形寸法: 259 x 356 x 102mm●IP保護等級: IP31●色: 青●蓋色: ベージュ●フランジ: あり●シリーズ: 1456
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00850021
1456PK4WHBU
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください