Hammond, アルミニウム, 高さ:97 mm, 奥行き:250.2 mm 1550WNBK

Hammond, アルミニウム, 高さ:97 mm, 奥行き:250.2 mm 1550WNBK - HAMMOND
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 250.2 mm●高さ: 97 mm●幅: 250.2 mm●外形寸法: 9.85 x 9.85 x 3.82インチ●IP保護等級: IP66●シリーズ: 1550RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008501791550WNBK
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする