Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:111 mm, 奥行き:332 mm 1590Z235

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:111 mm, 奥行き:332 mm 1590Z235 - HAMMOND
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 332 mm●高さ: 111 mm●幅: 232 mm●外形寸法: 332×232×111mm●範囲: 1590●色: クリア●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●IK等級: IK08kg●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。ナチュラル色で、寸法は 332×232×111 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008503551590Z235
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする