曜日別特売

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:90 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162GY

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:90 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162GY - HAMMOND
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 260 mm●高さ: 90 mm●幅: 160 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008504771590Z162GY
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする