HAMMOND
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:220mm 1590ZGRP123
仕様
●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 220mm●高さ: 90 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 220 x 120 x 90mm●範囲: 1590ZGRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00851028
1590ZGRP123
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください