Hammond 19インチラックマウントケース 2U, 高さ:457 mm RM2U1918SBK
- 仕様
- ●ラックユニット: 2U●外形の奥行き: 89mm●高さ: 457 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 457×422×89mm●外部ケース材質: アルミニウム●フロントパネル材質: アルミニウム●質量: 4.4kg●シリーズ: RM●Hammond 2U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、卓上 TOP 用途やラックマウント型用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 89×422×457 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









