- 仕様
- ●ラックユニット: 2U●外形の奥行き: 89mm●高さ: 457 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 457×422×89mm●外部ケース材質: アルミニウム●フロントパネル材質: アルミニウム●質量: 4.4kg●シリーズ: RM●Hammond 2U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、卓上 TOP 用途やラックマウント型用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 89×422×457 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応