Hammond ジャンクションボックス, ポリエステル, 156 x 311 x 359mm IP66

Hammond ジャンクションボックス, ポリエステル, 156 x 311 x 359mm IP66 - HAMMOND
仕様
●寸法 L x W x H: 156 x 311 x 359mm●材質: ポリエステル●長さ: 156mm●奥行: 311mm●高さ: 359mm●IP保護等級: IP66
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850206PJ14126L
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする