PJ14126L Hammond ジャンクションボックス, ポリエステル, 156 x 311 x 359mm IP66 HAMMOND 00850206

Hammond ジャンクションボックス, ポリエステル, 156 x 311 x 359mm IP66PJ14126L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00850206
品番
PJ14126L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
●寸法 L x W x H: 156 x 311 x 359mm●材質: ポリエステル●長さ: 156mm●奥行: 311mm●高さ: 359mm●IP保護等級: IP66
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする