曜日別特売

Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:203 mm RM1U1908SBK

Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:203 mm RM1U1908SBK - HAMMOND
仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 203 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 203 x 422 x 44mm●シリーズ: RM●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851195RM1U1908SBK
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする