HAMMOND
Hammond 254 x 305 x 229mm グレー
仕様
●材質: アルミニウム, 鋼●奥行き: 254 ミリです●幅: 305 ミリです●高さ: 229 mm●外形寸法: 254×305×229mm●色: グレー●シリーズ: 1401
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00851001
1401G
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください