Hammond 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:457 mm RM3U1918SBK

Hammond 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:457 mm RM3U1918SBK - HAMMOND
仕様
●ラックユニット: 3U●外形の奥行き: 133mm●高さ: 457 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 457 x 422 x 133mm●シリーズ: RM●Hammond 3U ラック取り付け型装置エンクロージャは、上部 / 下部通気型で、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 133 x 422 x 457 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850660RM3U1918SBK
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする