- 仕様
- ●ラックユニット: 3U●外形の奥行き: 133mm●高さ: 457 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 457 x 422 x 133mm●シリーズ: RM●Hammond 3U ラック取り付け型装置エンクロージャは、上部 / 下部通気型で、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 133 x 422 x 457 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応