Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:115 ミリ, 奥行き:200 mm 1590ZGRP233

Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:115 ミリ, 奥行き:200 mm 1590ZGRP233 - HAMMOND
仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 200 mm●高さ: 115 ミリ●幅: 250 mm●外形寸法: 200×250×115mm●範囲: 1590ZGRPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008506171590ZGRP233
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする