仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: 白●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66、IP67●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。内容量1個